| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y855992 Herst.-Nr.: 300024218 EAN/GTIN: 4950344996698 |
| |
|
| | |
| Das Standmodell ist eine Nachempfindung des 1997 zum ersten Mal gezeigten Subaru Impreza WRC, welcher aufgrund von Regeländerungen in der Rallye Weltmeisterschaft das erste Auto war, welches diese Regeln voll ausnutzte. 1999 wurden an dem Modell Motor als auch Getriebe Verbesserungen vorgenommen, wie beispielsweise ein elektronisch gesteuertes Drosselsystem, welches für bessere Gasannahme sorgte. Features: Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung Hinweise: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Länge: | 183 mm | Modell: | Subaru Impreza WRC '99 | Herst.-Teilenr.: | 300024218 | Maßstab: | 1:24 | Produkt-Art: | Automodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,18* | € 28,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,43* | € 29,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,90* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|