Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3906 Scania R730 Streamline 4x2 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362261-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3906
EAN/GTIN:
     8001283039062
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Italeri 3906 Scania R730 Streamline 4x2 Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 Scania R730 Streamline 4x2

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Die schwere Sattelzugmaschine der Scania R-Serie, die mit einem V8-Motor erhältlich ist, wurde auf der Grundlage der aktuellen Weltmarktanforderungen entwickelt. SCANIA V8-Motoren sind für die anspruchsvollsten Aufgaben gebaut und gelten als robust, reaktionsschnell und effizient. Die Scania R-Serie ist so konzipiert, dass sie höchsten Ansprüchen in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Zuverlässigkeit gerecht wird. Das Außendesign verleiht den Fahrzeugen ein imposantes Erscheinungsbild auf der Straße und gilt als das Design Nummer eins für fantastische "SHOW TRUCKS", die berühmt dekorierten Zugmaschinen. Das atemberaubende Außendesign wird durch einen exklusiven neuen Innenraum ergänzt, der außergewöhnlichen Fahrerkomfort und eine große Auswahl an Farb- und Materialoptionen bietet. Unser Modell wird außerdem mit einem fantastischen Dekorbogen und einem akkuraten, anwendungsfertigen Bogen mit Metallic-Aufklebern geliefert, um dem Traktor ein angemessenes Finish zu verleihen. Zusätzlich enthält das Paket neue verchromte Kunststoffteile, die das Modell besonders realistisch machen.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Scania R730 Streamline 4x2 · Produktabmessung, Länge: 247 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
247 mm
Marke:
Italeri
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
3906
Modell-Name:
Scania R730 Streamline 4x2
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, modellbau sammlermodelle, Italeri, 3906, Scania R730 Streamline 4x2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 64,74*
€ 4,00*
ab € 40,28*
€ 64,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.