Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362326-BP Herst.-Nr.: CO2WM110 EAN/GTIN: 4003318679643 |
| |
|
| | |
| ABUS CO2WM110 Gasmelder netzbetrieben,akkubetrieben detektiert Kohlendioxid
AirSecure CO2WM110
Warnt zuverlässig vor erhöhten CO₂-Konzentrationen in Innenräumen CO₂-Messbereich: 0 - 5.000 ppm Anzeige: CO₂, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Datum und Uhrzeit LED-Farbanzeige
Kohlendioxid messen Beugen Sie Unwohlsein, Kopfschmerzen und einer zu hohen Anzahl an Aerosolen im Raum vor - und stellen Sie unseren CO2-Melder AirSecure auf. Mit unserem CO2-Melder AirSecure geben Sie schlechter Luft keine Chance! Sie beugen außerdem möglichen Folgen einer zu hohen Kohlendioxid-Konzentration vor, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, allgemeines Unwohlsein, gereizte Schleimhäute oder einer deutlich erhöhten Anzahl an Aerosolen in der Atemluft. Letzteres kann zum Beispiel dazu führen, dass die Ansteckungsgefahr für Infektionen innerhalb des Raumes steigt. Der ABUS AirSecure warnt zuverlässig vor erhöhten CO2-Konzentrationen in Innenräumen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Sensor verfügt über eine Lebensdauer von zehn Jahren. Der AirSecure kann sowohl an der Wand montiert, als auch auf Kommoden, Tischen oder Ähnlichem mobil platziert werden. Integriert ist neben dem großen OLED-Display eine LED-Farbanzeige sowie ein akustischer Alarm.
Ausstattung: Spannungsversorgung: AC-Adapter Eingang: AC 100~240V Ausgang: DC 5V / 1A (Micro USB) Backup-Batterie: Li-Ion 3,7 V Alarmprotokoll: 200 Meldungen Zur Detektion von CO2-Konzentrationen in Innenräumen Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Wand- oder Standmontage
Technische Daten: Alarm bei Gas/Gasmenge: 1200 ppm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,akkubetrieben · detektiert: Kohlendioxid
Lieferumfang: AirSecure,Schrauben und Dübel,USB-Kabel, Adapter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | detektiert: | Kohlendioxid | Marke: | ABUS | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | akkubetrieben | Alarm bei Gas/Gasmenge: | 1200 ppm | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,45* | € 122,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,45* | € 123,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,12* | € 127,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,69* | € 128,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,14* | € 135,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|