Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT GT-6000 V2 Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362387-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11811935
EAN/GTIN:
     4064161170749
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
VOLTCRAFT GT-6000 V2 Gerätetester

Gerätetester GT-6000 V2

Batteriebetriebener tragbarer Tester
RCD-Leistungsschalter testen
Automatisierte Prüfung für Geräte der Klassen I und II / III
Test von 3-Phasen-Elektrogeräten
Auslösezeitmessung von fest installierten RCDs und tragbaren RCDs (PRCDs)
Mit Hintergrundbeleuchtung
Grüne oder rote LED-Anzeige für PASS/FAIL-Prüfergebnisse

Tragbar, einfach zu bedienen und variabel einsetzbar
Der Voltcraft GT-6000 Gerätetester ist ein Meister seiner Klasse und bietet alles, was das Handwerker- und Profi-Heimwerkerherz begehrt: Dank des Batteriebetriebs ist er schnell überall einsatzbereit, wo eine automatisierte Prüfung von Geräten der Klassen I und II / III sowie RCDs oder PRCDs erforderlich ist. Kabeltrommeln und Mehrfachverteiler können ebenso getestet werden wie IEC-Netzkabel. Außerdem kann eine Spannungsprüfung an einer externen Steckdose erfolgen und über einen zusätzlichen Adapter ein Test von 3-Phasen-Elektrogeräten durchgeführt werden.
Ein-Hand-Bedienung auf Knopfdruck
Die Kapazität des Messwertspeichers reicht für bis zu 999 Testobjekte inklusive Parametern, während die integrierte Echtzeituhr dafür sorgt, dass alle Daten zu den Testergebnissen vollständig gespeichert werden. Gestartet wird eine Messung mit nur einem Tastendruck, über den auch das Löschen einer Fehleranzeige möglich ist. Über zwei Hotkeys können Messwerte schnell und einfach gespeichert und wieder abgerufen werden. Und auch die anschließende Weiterverwendung der Messdaten auf dem PC stellen für den Voltcraft Gerätetester kein Hindernis dar: Über den USB-C® Ausgang ist es möglich, eine Excel-Tabelle mit allen erforderlichen Daten herunterzuladen.

Ausstattung:
Messwertspeicher für 999 Testobjekte mit Parametern
Integrierte Echtzeituhr
Daten im Excel-Format über USB herunterladbar (Typ C)
Einfache Bedienung mit einem Tastendruck zum Starten des Tests und Löschen der Fehleranzeige
2 Hotkeys zum Speichern und Abrufen
Spannungsprüfung an einer externen Steckdose
Testen von Kabeltrommeln, Mehrfachverteilern und IEC-Netzkabeln
Prüfung von Elektrogeräten nach DIN VDE 0107-0702, ÖVE / ÖNORM E 8701, DGUV 3 (ehemals BGV A3), NEN 3140

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0701-0702 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 896 g · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 277 mm · Schnittstellen: 1x USB · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (VDE): ja · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tester,Messleitung mit Krokodilklemme,IEC-Netzkabel,Netzanschlusskabel,Kompakte Schutztasche,USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C®-Stecker),6x AA Batterie (IEC LR6),Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 277 x 124 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
277 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
1x USB
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Typ (Hersteller-Typ):
GT-6000 V2
Gewicht:
896 g
DIN-Norm:
DIN VDE 0701-0702
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 04064161170749, VOLTCRAFT, VC-11811935, GT-6000 V2, BGV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 442,76*
€ 529,94*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 456,08*
€ 529,95*
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 590,20*
8 Tage
76
Frei Haus
ab € 792,57*
€ 871,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11336785
ab € 373,45*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14986080
ab € 426,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.