VOLTCRAFT GT-6000 V2 Gerätetester
Tragbar, einfach zu bedienen und variabel einsetzbar
Der Voltcraft GT-6000 Gerätetester ist ein Meister seiner Klasse und bietet alles, was das Handwerker- und Profi-Heimwerkerherz begehrt: Dank des Batteriebetriebs ist er schnell überall einsatzbereit, wo eine automatisierte Prüfung von Geräten der Klassen I und II / III sowie RCDs oder PRCDs erforderlich ist. Kabeltrommeln und Mehrfachverteiler können ebenso getestet werden wie IEC-Netzkabel. Außerdem kann eine Spannungsprüfung an einer externen Steckdose erfolgen und über einen zusätzlichen Adapter ein Test von 3-Phasen-Elektrogeräten durchgeführt werden.
Ein-Hand-Bedienung auf Knopfdruck
Die Kapazität des Messwertspeichers reicht für bis zu 999 Testobjekte inklusive Parametern, während die integrierte Echtzeituhr dafür sorgt, dass alle Daten zu den Testergebnissen vollständig gespeichert werden. Gestartet wird eine Messung mit nur einem Tastendruck, über den auch das Löschen einer Fehleranzeige möglich ist. Über zwei Hotkeys können Messwerte schnell und einfach gespeichert und wieder abgerufen werden. Und auch die anschließende Weiterverwendung der Messdaten auf dem PC stellen für den Voltcraft Gerätetester kein Hindernis dar: Über den USB-C Ausgang ist es möglich, eine Excel-Tabelle mit allen erforderlichen Daten herunterzuladen.
Messwertspeicher für 999 Testobjekte mit Parametern
Integrierte Echtzeituhr
Daten im Excel-Format über USB herunterladbar (Typ C)
Einfache Bedienung mit einem Tastendruck zum Starten des Tests und Löschen der Fehleranzeige
2 Hotkeys zum Speichern und Abrufen
Spannungsprüfung an einer externen Steckdose
Testen von Kabeltrommeln, Mehrfachverteilern und IEC-Netzkabeln
Prüfung von Elektrogeräten nach DIN VDE 0107-0702, ÖVE / ÖNORM E 8701, DGUV 3 (ehemals BGV A3), NEN 3140Tester + Messleitung mit Krokodilklemme + IEC-Netzkabel + Netzanschlusskabel + Kompakte Schutztasche + USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-Stecker) + 6x AA Batterie (IEC LR6) + BenutzerhandbuchBatteriebetriebener tragbarer Tester
RCD-Leistungsschalter testen
Automatisierte Prüfung für Geräte der Klassen I und II / III
Test von 3-Phasen-Elektrogeräten
Auslösezeitmessung von fest installierten RCDs und tragbaren RCDs (PRCDs)
Mit Hintergrundbeleuchtung
Grüne oder rote LED-Anzeige für PASS/FAIL-Prüfergebnisse