Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.240A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366461-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.240A
EAN/GTIN:
     4021563715725
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Laserliner 082.240A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 10 m

Professionelles Videoinspektionssystem für den Einsatz auf sehr großer Distanz

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- SmartView: Einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit
- Langer Flexschlauch für Nutzung auf großer Distanz
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Kameraeinheit
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Gerät liegt durch ergonomisches Design gut in der Hand
- Zur Auswertung und Dokumentation können die Aufnahmen gespeichert werden
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor passend zur Verfügung
- Gut ablesbares Display
- 8 verfügbare Sprachen
- USB-C-Schnittstelle zur Auswertung am PC

Das professionelle Videoinspektionssystem ermöglicht visuelle Kontrollen an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der Anwender hat eine einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit. Für den Einsatz auf großer Distanz ist der extrem lange Flexschlauch ideal. Mit effektiver LED-Objektbeleuchtung gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine realitätsnahe Darstellung geboten. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Das ergonomisch designte Gerät liegt gut in der Hand und ist auch bei längeren Arbeiten angenehm zu nutzen.Acht verfügbare Sprachen und die wechselbare Kameraeinheit sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine SD-Speicherkarte dient zur Dokumentation und die USB-C-Schnittstelle zum Auswerten der Bilder und Videos.

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 100 mm · Dig. Zoom: 2 x · Display-Auflösung: 320 x 420 Pixel · Gewicht: 342 g · Lichtquelle (Details): LED 5 Helligkeitsstufen · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Schutzart: IP54,IP67 · Sichtfeld: 57° · Sonden-Länge: 10 m · Sonden-Ø: 9 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3,7 V · Weitere technische Daten: Speicher: Micro-SD Speicherkarte bis 16 GB
Anschlüsse: USB Typ C,Video-Ausgang Cinch
Menüsprache: DE,EN,ES,FR,IT,NL
Betriebsdauer: ca. 5 Std.
Ladezeit: ca. 4 Std.

Lieferumfang:
VideoFlex G4
UltraCamera 10 m
Li-Ion Akkupack
Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter
USB-Kabel
4 GB Micro-SD-Karte
Videoverbindungskabel
TopClips
TopGuide
Tragekoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 181 x 207 mm
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Display-Auflösung:
320 x 420 Pixel
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP54 | IP67
Lichtquelle (Details):
LED 5 Helligkeitsstufen
Typ (Hersteller-Typ):
VideoFlex G4 Ultra
Sonden-Ø:
9 mm
Sonden-Länge:
10 m
Spannungs-Versorgung (Details):
3|ツ|7 V
Biegeradius (max.):
100 mm
Sichtfeld:
57°
Gewicht:
342 g
Dig. Zoom:
2 x
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, flexibles endoskop, Laserliner, 082.240A, VideoFlex G4 Ultra, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,28*
€ 385,27*
€ 4,90*
ab € 334,27*
€ 385,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,37*
€ 390,38*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 394,92*
Frei Haus
ab € 358,01*
€ 410,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.