Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9 mm , 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p5506230
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.240A
EAN/GTIN:
     4021563715725
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Laserliner Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex G4 Ultra, 9mm , 10m
Das professionelle Videoinspektionssystem ermöglicht visuelle Kontrollen an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der Anwender hat eine einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit. Für den Einsatz auf großer Distanz ist der extrem lange Flexschlauch ideal. Mit effektiver LED-Objektbeleuchtung gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine realitätsnahe Darstellung geboten. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Das ergonomisch designte Gerät liegt gut in der Hand und ist auch bei längeren Arbeiten angenehm zu nutzen. Acht verfügbare Sprachen und die wechselbare Kameraeinheit sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine SD-Speicherkarte dient zur Dokumentation und die USB-C-Schnittstelle zum Auswerten der Bilder und Videos.
- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- SmartView: Einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit
- Langer Flexschlauch für Nutzung auf großer Distanz
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Kameraeinheit
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Gerät liegt durch ergonomisches Design gut in der Hand
- Resistent gegen Benzin und Diesel
- Magnet-, Spiegel- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf
- Anziehen/Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen
- Spiegel ermöglicht Betrachtung von Objekten im 90° Winkel
- Führungshülse – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen
- Verringert das Festsetzen und Verschmutzen des Kamerakopfes
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor passend zur Verfügung
- Zur Auswertung und Dokumentation können die Aufnahmen gespeichert werden
- USB-C-Schnittstelle zur Auswertung am PC
- Gut ablesbares Display
- 8 verfügbare Sprachen

Lieferumfang
  • VideoFlex G4
  • UltraCamera 10 m
  • Li-Ion Akkupack
  • Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter
  • USB-Kabel
  • 4 GB Micro-SD-Karte
  • Videoverbindungskabel
  • TopClips
  • TopGuide
  • Tragekoffer
  • Weitere Informationen:
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, flexibles endoskop, Laserliner, Professionelles, Videoinspektionssystem, VideoFlex, G4, Ultra,
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 292,28*
    € 385,27*
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 334,27*
    € 385,28*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,37*
    € 390,38*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 344,83*
    € 394,92*
    Frei Haus
    ab € 358,01*
    € 410,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 385,28*
    € 458,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 374,99*
    € 446,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 361,69*
    € 430,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 350,63*
    € 417,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 334,27*
    € 397,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668765
    ab € 4,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.