Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter SA 1180 SB Sicherheitsanker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2367682-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SA 1180 SB
EAN/GTIN:
     4003482011812
Suchbegriffe:
Burg Wächter
SA 1180 SB
Burg Wächter SA 1180 SB Sicherheitsanker Schwarz

Burg-Wächter Sicherheitsanker

Für Wand- oder Bodenbefestigung
Ankerplatte und Bügel aus gehärtetem Stahl
Mit 6 mm starken manipulationsgeschützten Ankerbolzen
Verdeckte Verschraubung, mit optionaler Rückplatte für durchgehende Montage

Mit dem Sicherheitsanker bleibt alles an Ort und Stelle!
Hochwertige E-Bike Roller oder Gartenmöbel sind begehrtes Diebesgut. Damit diese - wenn nicht sicher angeschlossen - nicht einfach entwendet und Schlösser an einem anderen Ort geknackt werden können, schützt der massive Sicherheitsanker vor Diebstahl. Denn der bietet Extra-Sicherheit bei einfacher Montage. Damit Sie in Zukunft Ihr Hab und Gut mit dem Bodenanker und einem Seil- oder Kettenschloss sicher fixieren können.

Kombination mehrerer Bodenanker möglich
Auch für Leitern, Baustellen- oder Gartengeräte schaffen Sie mit dem Sicherheitsanker einen geschützten Platz. Gleichzeitig können Sie mehrere Bodenanker kombinieren. Beispielsweise zu einem Fahrradparkplatz. Natürlich lässt sich der Sicherheitsanker nicht nur im Boden fixieren, sondern auch in der Wand.

Auswahl zwischen Sicherheitsanker 1180 und 1280
Beim Bodenanker haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Modellen. Der Sicherheitsanker SA1180 verfügt über Platte und Bügel aus gehärtetem Stahl sowie 6 mm starke manipulationsgeschützte und verdeckte Ankerbolzen. Per Seilschloss oder Vorhangschloss fixieren Sie Ihre Gegenstände.

Des Weiteren bietet der noch massivere und größere Sicherheitsanker SA1280 eine 6 mm starke, gehärtete Stahlplatte. Somit finden Ihre Gegenstände einen sicheren „Ankerplatz“ im Freien. Sie verankern das Modell mit 10 mm starken manipulationsgeschützten Bolzen. Zum Anschließen per Kettenschloss oder Bügelschloss dient der Bogen des Bodenankers.

Ausstattung:
Für Wand- oder Bodenbefestigung
Ankerplatte und Bügel aus gehärtetem Stahl
Mit 6 mm starken manipulationsgeschützten Ankerbolzen
Verdeckte Verschraubung, mit optionaler Rückplatte für durchgehende Montage

Technische Daten:
Gewicht: 553 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.5 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Sicherheitsanker SA 1180, inkl. Befestigungsmaterial (2 Schrauben Senkkopf Innensechskant M6 x 45, 2 Dübel: Metallspreizdübel 10 x 40)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 108 mm x 53.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
53.5 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Burg Wächter
Gewicht:
553 g
Produkt-Art:
Sicherheitsanker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,60*
1
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,81*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,67*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 28,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
11150
ab € 5,52*
Zubehör
Burg-Wächter
11440
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.