| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1517455-BP Herst.-Nr.: 11150 EAN/GTIN: 4003482111505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Burg Wächter 11150 Spiralkabel Schwarz
Spiralkabel 750 250
Extra lang - 2,5 m schützender Kunststoffmantel Mit Ösen
Das BURG-WÄCHTER Spiralseil mit Ösen 750 250 hat einen Durchmesser von 10 mm und ist rundum mit einem schützenden Kunststoffmantel umgeben. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern. Die Gesamtlänge beträgt hier ganze 250 cm.
Ausstattung: Extra lang - 2,5 m schützender Kunststoffmantel Mit Ösen Durchmesser: 10 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Kabel-Ø: 10 mm · Kabellänge: 2,5 m
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Universalseil 750 250
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Spiralkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel schwarz 2,5 m, spiralkabel, spiralkabel 2,5m, Burg Wächter, 11150, 750 250, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,52* | € 8,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,84* | € 8,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,95* | € 9,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|