| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2368119-BP Herst.-Nr.: 019007 EAN/GTIN: 4045914190078 |
| |
|
| | |
| IWH IWH ZIGARETTENANZÜNDER BELEUCHTET 12 VOLT 12 V
IWH ZIGARETTENANZÜNDER BELEUCHTET 12 VOLT
12 Volt beleuchtet
Einbau Steckdose mit Zigarettenanzünder, 12 Volt, beleuchtet. Bohrung 28 mm Durchmesser
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Stecker · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Stecker | Marke: | IWH | Farbe: | schwarz | Anschluss A (Kfz Stecker): | Zigarettenanzünderstecker | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | Produkt-Art: | Zigarettenanzündersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kfz gerätedose, 04045914190078, IWH, 019007, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 7,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,85* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|