Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 453502 Warnweste Kinder EN 1150 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368135-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     453502
EAN/GTIN:
     4045914535022
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
IWH 453502 Warnweste Kinder EN 1150

Warnweste für Kinder und Jugendliche nach EN 1150

Breite Reflexstreifen
Seitlich offen
Waschmaschinenfest bis 40°

Bei Interaktionen im Strassenverkehr wie u.a. beim Jogging, Radfahren, Schule, Kindergarten oder PKW, wo gut sichtbare Warnbekleidung erforderlich ist.

Ausstattung:
Seitlich offen / Klettverschluss / vorne und hinten geschlossen · Für Kinder von 5-12 Jahren · Optimal passen für Körpergröße: 120-156 cm, Brustumfang: 48-84 cm · Waschmaschinenfest bis 40° · 100% Polyester

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Kinder · EN Norm: EN 1150 · Größe (Schrift): S · Herstellerfarbe: Leucht-Gelb,Silber (reflektierend)

Hinweis:
In vielen EU Ländern wie z.B. Deutschland, Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Leucht-Gelb | Silber (reflektierend)
Marke:
IWH
Farbe:
gelb | grau
Anwendungsempfehlung:
Kinder
Größe (Schrift):
S
EN Norm:
EN 1150
Produkt-Art:
Warnweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 5,33*
Lager 102
249
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 8,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.