Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 453502 Warnweste Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH
IWH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095158
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     453502
EAN/GTIN:
     4045914535022
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
IWH 453502 Warnweste Kinder

Breite Reflexstreifen
Seitlich offen
Waschmaschinenfest bis 40°

Bei Interaktionen im Strassenverkehr wie u.a. beim Jogging, Radfahren, Schule, Kindergarten oder PKW, wo gut sichtbare Warnbekleidung erforderlich ist.

Seitlich offen / Klettverschluss / vorne und hinten geschlossen · Für Kinder von 5-12 Jahren · Optimal passen für Körpergröße: 120-156 cm, Brustumfang: 48-84 cm · Waschmaschinenfest bis 40° · 100% Polyester

Anwendungsempfehlung: Kinder
Herstellerfarbe: Leucht-Gelb + Silber (reflektierend)
Größe: S
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Warnweste
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 1150
Farbe: gelb + grau
Produkt-Art: Warnweste
Hersteller-Nr.: 453502
EAN: 4045914535022
Abstrahlwinkel: 50 °
LED-Lebensdauer 10000 h

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 5,33*
2 Tage
249
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 8,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.