Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500957 Selesto LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 12 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368176-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500957
EAN/GTIN:
     4002940019193
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
Heitronic 500957 Selesto LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 12 W Weiß

Heitronic LED-Einbaustrahler Selesto dimmbar

Einbaudurchmesser individuell einstellbar von 55 bis 125 mm
Farbtemperatur vor der Montage per Schiebeschalter einstellbar (3000 K, 4000 K oder 6000 K)
Dimmbar mit vielen Dimmern

Das 12-W-LED-Panel SELESTO ist sehr gut geeignet für Sanierungsprojekte bei denen unterschiedliche Einbaudurchmesser vorkommen, denn das Panel passt in Montagelöcher von 55-125 mm Durchmesser.
Außerdem ist auch eine Aufbau-Montage möglich.
Das mit 800 lm Lichtstrom sehr helle LED-Panel ist mit vielen Phasenabschnitt-/Anschnittdimmern dimmbar.
Die Lichtfarbe kann vor der Montage per Schiebeschalter einstellt werden (3000, 4000 oder 6000 K).

Ausstattung:
Matte Lichtaustrittsfläche
Dimmbar mit Phasenan und -/abschnittsdimmer
Lichtfarbe einstellbar über eingebautem Schalter an der Rückseite
Mit 140 mm Anschlussleitung + Anschlussklemme.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 112 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Einbautiefe: 28 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.1 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Tageslichtweiß,Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 7.14 lm · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Nennlebensdauer: 35000 h
Schaltzyklen: 20000
Farbwiedergabeindex Ra: 80
Einbaudurchmesser 55-125 mm (einstellbar)
Aufbaumontage möglich

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 164 mm x 164 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
112 x 7.14 lm
Leistung (Leuchmittel):
112 x 0.1 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
112
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß | Tageslichtweiß | Neutralweiß
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
28 mm
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.1 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
7.14 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: heitronic einbauleuchte, Heitronic, 500957, Selesto, Einbaulicht, Einbaulampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,45*
€ 19,45*
€ 8,50*
ab € 16,27*
€ 23,34*
Lager 102
718
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 27,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
500958
ab € 3,43*
Zubehör
Heitronic
500959
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.