Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500958 Einbaurahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368177-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500958
EAN/GTIN:
     4002940019209
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
heitronic einbauleuchte
einbauleuchten
Heitronic 500958 Einbaurahmen Schwarz

Heitronic Metallrahmen für Selesto, schwarz

Metallrahmen in schwarz für SELESTO LED-Einbaustrahler, eckig.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 166 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Metall
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 500958
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 4,04*
€ 8,50*
ab € 3,43*
€ 5,30*
Lager 102
475
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 8,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heitronic
500957
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.