Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464600 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 29/32 (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368208-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464600
EAN/GTIN:
     4005187646009
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Allit 464600 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 29/32 (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz,Blau 1 St.

VarioPlus Pro 29/32, blau/sw Kleinteilemagazin, PP, PS. 16 Schubladen, 16 Trenner

Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen

Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen

Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt.

Ausstattung:
Stabilität durch Kunststoff-Hohlkammerprofile
Hohe Tragkraft durch Stahleinlagen in den Fächerböden
Vierpunkt Wandbefestigung
Schubladen gegen Herausfallen gesichert
Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege
Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Polystyrol,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 285 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Allit
Material:
Polystyrol | Polypropylen
Produkt-Art:
Kleinteilmagazin
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Trennsteg, kleinteilemagazin allit, klarsicht-magazin, 04005187646009, Allit, 464600, VarioPlus Pro 29/32, Sichtlagerkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 24,21*
€ 5,50*
ab € 17,38*
€ 24,22*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,98*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 33,93*
€ 3,50*
ab € 29,11*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464665
ab € 288,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.