Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464665 Drehständer VarioPlus Pro R 171 (B x H x T) 445 x 1710 x 445 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368221-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464665
EAN/GTIN:
     4005187646658
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Allit 464665 Drehständer VarioPlus Pro R 171 (B x H x T) 445 x 1710 x 445 mm Schwarz 1 St.

VarioPlus Pro R 171 Drehständer VarioPlus Pro individuell bestückbar

Drehmagazine für Werkstatt, Lager, Markt und Labor.Ordnung auf kleinstem Raum bieten unsere Kleinteile-Drehmagazine. Mit bis zu sieben verschiedenen Schubladentypen und/oder Stapelsichtboxen bietet es vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Standfestes Gestell, in schwarz · Kugelgelagerte Drehständer mit stabilen, justierbaren Füßen oder Drehteller auf stabiler Bodenplatte · Individuell bestückbar auf 3 Ebenen mit 464630/464640/464650/464660 · Schubladen, Trennstege und Etiketten als Zubehör erhältlich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 1710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 445 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 445 x 1710 x 445 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
445 mm
Produktabmessung, Höhe:
1710 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Marke:
Allit
Material:
Metall
Produkt-Art:
Drehständer
Weitere Suchbegriffe: Allit, 464665, VarioPlus Pro R 171, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 339,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 295,49*
€ 339,10*
Frei Haus
ab € 305,54*
€ 347,54*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 344,28*
€ 392,50*
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 348,51*
€ 398,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464600
ab € 18,97*
Zubehör
Allit
464610
ab € 19,06*
Zubehör
Allit
464620
ab € 20,59*
Zubehör
Allit
464630
ab € 24,15*
Zubehör
Allit
464640
ab € 22,32*
Zubehör
Allit
464650
ab € 27,22*
Zubehör
Allit
464660
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.