Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464610 Kleinteilmagazin (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368209-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464610
EAN/GTIN:
     4005187646108
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Allit 464610 Kleinteilmagazin (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz,Blau 1 St.

VarioPlus Pro 29/35, blau/sw Kleinteilemagazin, PP, PS. 17 Schubladen, 18 Trenner

Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen. Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt.

Ausstattung:
Stabilität durch Kunststoff-Hohlkammerprofile · Hohe Tragkraft durch Stahleinlagen in den Fächerböden · Vierpunkt Wandbefestigung · Schubladen gegen Herausfallen gesichert · Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege · Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile.

Technische Daten:
Anzahl Schübe: 17 · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Polystyrol,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 285 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Allit
Material:
Polystyrol | Polypropylen
Anzahl Schübe:
17
Produkt-Art:
Kleinteilmagazin
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 26,93*
€ 5,50*
ab € 19,03*
€ 26,94*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 30,38*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 27,22*
€ 35,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,48*
€ 41,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464665
ab € 289,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.