Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 102498 Funkklingel Komplett-Set batterielos, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368508-BP
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     102498
EAN/GTIN:
     3345111024987
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Avidsen 102498 Funkklingel Komplett-Set batterielos,mit Namensschild

AVIDSEB BAMBOO Funkgong

Nachhaltige, kinetische Türklingel
Klingelknopf funktioniert ohne Batterie (Kinetic)
Benutzerfreundlich & einfache Installation

BAMBOO - Die Türklingel ohne Kabel und ohne Batterien
Die erste umweltfreundliche Türklingel: kabellos, ohne Batterien, Abdeckung aus recycelbarem Bambus und Gehäuse aus recyceltem Kunststoff.

DESIGN
Schlicht, minimalistisch und dem skandinavischen Stil nachempfunden – diese Türklingel lässt sich in jedes Interieur einfügen.

ECO-FRIENDLY
Die verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und auch der Karton der Verpackung stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die Vorderseite ist aus Bambus gefertigt, während die Kunststoffteile aus zu 100 % recyceltem Kunststoff bestehen.

OHNE KABEL, OHNE BATTERIEN
Kinetische Technologie sorgt dafür, dass die Ruftaste ohne Batterien auskommt; sie funktioniert dank der mechanischen Energie des Tastendrucks. Der energiesparende Schaltkreis der Türklingel verringert die Umweltauswirkung auf ein Mindestmaß.

Ausstattung:
Nachhaltige, kinetische Türklingel
Klingelknopf funktioniert ohne Batterie (Kinetic)
Benutzerfreundlich & einfache Installation
32 Klingeltöne
Mit Namensschild
Max. Reichweite von 150 Metern im freien Feld zwischen Ruftaste und Türklingel
Schutzart IP44
schlichtes und minimalistisches Design

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 85 x 45 x 35 mm · Abmessungen Sender: Ø 80 x 70 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Lautstärke: 88 dBA · Melodien (Anzahl): 32 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Türklingel-Besonderheiten: batterielos,mit Namensschild

Lieferumfang:
Türklingel,Klingelknopf,Befestigungsmaterial.

Systemvoraussetzungen:
Schuko Steckdose

Hinweis:
32 Melodien,
Weitere Informationen:
Marke:
Avidsen
Türklingel-Besonderheiten:
batterielos | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
32
Abmessungen Empfänger:
85 x 45 x 35 mm
Abmessungen Sender:
Ø 80 x 70 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
88 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 150m, funk gong, 03345111024987, Avidsen, 102498, BAMBOO, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,26*
€ 46,83*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 46,84*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,68*
€ 94,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.