Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 102498 Funkklingel Komplett-Set batterielos, mit Namensschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avidsen
Avidsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094918
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     102498
EAN/GTIN:
     3345111024987
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Avidsen 102498 Funkklingel Komplett-Set batterielos, mit Namensschild

Nachhaltige, kinetische Türklingel
Klingelknopf funktioniert ohne Batterie (Kinetic)
Benutzerfreundlich & einfache Installation

BAMBOO - Die Türklingel ohne Kabel und ohne Batterien
Die erste umweltfreundliche Türklingel: kabellos, ohne Batterien, Abdeckung aus recycelbarem Bambus und Gehäuse aus recyceltem Kunststoff.
DESIGN
Schlicht, minimalistisch und dem skandinavischen Stil nachempfunden – diese Türklingel lässt sich in jedes Interieur einfügen.
ECO-FRIENDLY
Die verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und auch der Karton der Verpackung stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die Vorderseite ist aus Bambus gefertigt, während die Kunststoffteile aus zu 100 % recyceltem Kunststoff bestehen.
OHNE KABEL, OHNE BATTERIEN
Kinetische Technologie sorgt dafür, dass die Ruftaste ohne Batterien auskommt; sie funktioniert dank der mechanischen Energie des Tastendrucks. Der energiesparende Schaltkreis der Türklingel verringert die Umweltauswirkung auf ein Mindestmaß.

Nachhaltige, kinetische Türklingel
Klingelknopf funktioniert ohne Batterie (Kinetic)
Benutzerfreundlich & einfache Installation
32 Klingeltöne
Mit Namensschild
Max. Reichweite von 150 Metern im freien Feld zwischen Ruftaste und Türklingel
Schutzart IP44
schlichtes und minimalistisches Design

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: batterielos + mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 32
Lautstärke: 88 dBA
Frequenz: 433 MHz
Sendermaße: Ø 80 x 70 mm
Empfängermaße: 85 x 45 x 35 mm
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: 102498
EAN: 3345111024987
Abm. Solarmodul: 200 x 150 x 23 mm
Kabellänge zwischen Modul u. Kamera: 3 m

Lieferumfang: Türklingel + Klingelknopf + Befestigungsmaterial.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 150m, funk gong, 3345111024987, Avidsen, 102498, BAMBOO, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,08*
€ 46,66*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 46,67*
Lager 1039
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,30*
€ 93,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,89*
€ 111,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,44*
€ 110,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,03*
€ 105,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,81*
€ 104,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,34*
€ 101,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,30*
€ 87,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.