Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Schlüsselkasten SY-4737738 Anzahl Haken 20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368869-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4737738
EAN/GTIN:
     4064161176000
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Sygonix Schlüsselkasten SY-4737738 Anzahl Haken 20 Weiß

Sygonix Schlüsselkasten mit Zahlenschloss, 20 Schlüssel, weiß

3-stelliges Zahlenkombinationsschloss
Platz für bis zu 20 Schlüssel
Inklusive farbiger Schlüsselringe

Ausstattung:
Zahlenschloss
Mit numerischem Index.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 20 · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm

Lieferumfang:
Schlüsselkasten,Numerisches Indexschild,2 x Schraube,2 x Dübel,20 x Schlüsselring,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Anzahl Haken:
20
Gewicht:
750 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 18,10*
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 18,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.