Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Schlüsselkasten SY-4737738 Anzahl Haken 20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y866802
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4737738
EAN/GTIN:
     4064161176000
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Features:
3-stelliges Zahlenkombinationsschloss
Platz für bis zu 20 Schlüssel
Inklusive farbiger Schlüsselringe
Lieferumfang:
Schlüsselkasten + Numerisches Indexschild + 2 x Schraube + 2 x Dübel + 20 x Schlüsselring + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
200 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Breite:
160 mm
Gewicht:
750 g
Haken:
20
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 18,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 18,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.