Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPCR2ECO470C1 Fotobatterie CR 2 Lithium 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368940-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR2ECO470C1
EAN/GTIN:
     4891199192470
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
GP Batteries GPCR2ECO470C1 Fotobatterie CR 2 Lithium 3 V 1 St.

GP Lithium Batterie CR2 (CR17355 / CR2E), 3V, 1 Stück

Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Die „Smart-Home“ Batterie für ein Intelligentes Zuhause
Hurra, unser Zuhause wird immer intelligenter. Durch Smart Home Technologie. Mit schlauen Geräten wie Thermostat, Türglocke oder Sensoren. Und auch durch GP! Denn GP versteht, dass intelligente Geräte auch intelligente Energiequellen erfordern. Zum Beispiel die CR2-Batterie.

Lithium übernimmt die Führung
Als Antwort auf den Vormarsch der intelligenten Hausautomatisierung hat GP eine neue Generation Batterien mit Lithium-Speichertechnologie entwickelt: GP Lithium. Batterien, die in Smart-Home Geräten hervorragende Leistungen bringen. In vielen Fällen ist eine CR2 Lithium die geeignete Batterie.

Langanhaltende Energie mit CR2 3V-Batterien
Tauschen Sie immerzu Batterien in Fernbedienungen und anderen Geräten aus? Was für ein Albtraum. Entscheiden Sie sich für langanhaltende Energie mit GP. CR2 3V-Batterien sind perfekt für Smart-Home Produkte wie drahtlose Sensoren, Detektoren und Fernbedienungen geeignet.
Smart Home, Domotik. Verschiedene Begriffe für intelligente Hausautomatisierung. Vom Bett aus schon mal den Kaffee aufsetzen, bei der Arbeit den Thermostat einschalten, damit Sie es warm haben, wenn Sie nach Hause kommen. Sie machen das Leben komfortabler und angenehmer. GP leistet dazu seinen Beitrag. Mit der CR2 3V-Batterie.

CR2 Lithium: Hohe Qualität und Sicherheit
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass immer mehr Smart-Home Geräte mit einer CR2 Batterie betrieben werden? Mit GP Lithium haben Sie die Sicherheit qualitativ hochwertiger Batterien, die allen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Auch bei extremen Temperaturen von -40°C bis +60°C funktionieren GP-Batterien einwandfrei. In der geschlossenen Verpackung sind sie bis zu zehn Jahre haltbar. Sie sind auch bekannt als CR15H270, EL1CR2, DLCR2 und CR-2.

Qualität steht bei GP Batteries an erster Stelle
Eine Welt ohne Batterien ist beinahe nicht mehr vorstellbar. GP Batteries ist mit seinem umfangreichen Batteriesortiment weltweit führend und kann auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich Batterietechnologie zurückblicken. Wir sind Hersteller von Einmal-, aufladbaren und Spezialbatterien sowie Batterieprodukten. Produkte, die den höchsten Anforderungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit genügen. Was braucht es noch, um Sie zu überzeugen? Bei wem Qualität an erster Stelle steht, der entscheidet sich für GP.



Spezifikationen:
3 Volt
750mAh
Größe: Ø 15,3 mm x 26,5 mm
Gewicht: 10 g.
Bis zu 10 Jahre haltbar
Betriebstemperatur: -40°C - +60°C
Verpackung enthält 1 Stück

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL1CR2,KCR2,RLCR2,DLCR2,DLCR2B,DR2R,RLCR2-L,5046LC,CR17355 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2 · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 15.6 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -40 - +60 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
EL1CR2 | KCR2 | RLCR2 | DLCR2 | DLCR2B | DR2R | RLCR2-L | 5046LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Fotobatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15.6 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
15.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPCR2ECO470C1
Temperaturbereich (Details):
-40 - +60 °C
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, fotobatterie 3,0 v, cr-2, GP Batteries, GPCR2ECO470C1, EL1CR2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,17*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,49*
1
€ 4,50*
ab € 3,07*
€ 4,51*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,86*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.