Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2032 3 V 20 St. Lithium GPCR2032STD841C20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368995-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR2032STD841C20
EAN/GTIN:
     8716778919841
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Knopfzelle CR 2032 3 V 20 St. Lithium GPCR2032STD841C20

GP Lithium Knopfzelle CR2032, 3V, 20 Stück

Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

Dass immer mehr Geräte immer weniger Strom benötigen, sind gute Neuigkeiten. Aus diesem Grund sind immer öfter sehr kleine Batterien ausreichend, nämlich Knopfzellen. Die CR2032 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 220mAh. Sie eignet sich für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Sie ist hervorragend für einen Temperaturbereich von -10°C bis +60°C geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Größe. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 20 mm und sie ist 3,2 mm dick.

Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2032 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR2032 und DL2032. Verpackung enthält 20 Stück.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
GP
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 08716778919841, GP, GPCR2032STD841C20, Lithium Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,91*
1
€ 6,70*
ab € 5,61*
€ 7,93*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,45*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,12*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.