Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369011-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP1604A942C8
EAN/GTIN:
     4891199167942
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
GP Batteries Super 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 8 St.

GP Super Alkaline 9V Block, Longlife Blockbatterie, 6LR61, 9V, mit hoher Energiedichte und neuer G-TECH-Technologie, 8 Stück

8er-Set
Zuverlässig und langlebig

Wir sagen klipp und klar: Wer Wert auf Qualität legt, entscheidet sich für eine 9-Volt-Block-Batterie aus der Serie „Super Alkaline“ von GP. Eine besonders leistungsstarke Batterie mit Ausdauer. Ideal für Geräte, bei denen Sie nicht schon nach kurzer Zeit wieder die Batterie wechseln wollen, beispielsweise Rauchmelder. Auch Gamecontroller und elektrisches Spielzeug benötigen oft einen 9-Volt-Block, ebenso wie drahtlose Mikrofone und Kopfhörer, Feuermelder, Metallsuchgeräte und funk-ferngesteuertes Spielzeug. Alle diese Geräte funktionieren perfekt mit GP Super Alkaline-Batterien.

Die 9-Volt-Alkaline-Batterie von GP mit der Bezeichnung 1604A eignet sich als Ersatz für Batterien mit einer der folgenden Bezeichnungen: 9V, E-Block 6LR61, 522, 6LP3146 und MN1604. Verpackung mit 8 Batterien.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, gp batterie e-block, GP Batteries, GPSUP1604A942C8, Super, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,78*
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 9,96*
€ 14,17*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 15,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 15,15*
Lager 102
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 26,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,29375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.