Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPRCK210AA086C4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2 V 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369020-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK210AA086C4
EAN/GTIN:
     8716778929086
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP Batteries GPRCK210AA086C4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2 V 8 St.

GP ReCyko+ Mignon-Akku 2100 mAh

Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Nach 1 Jahr Lagerung noch 80 % Kapazität vorhanden

Suchen Sie eine leistungsstarke, aufladbare AA-Batterie? Die Lebensdauer eines GP ReCyko-Akkus in einer Digitalkamera ist fünfmal länger als die einer GP Ultra Alkaline-Batterie. Das macht diesen Akku zum Punktsieger. Aber wie sieht es mit der Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus? Ebenfalls hervorragend. Kein Wunder also, dass dieser Akku der Favorit für Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und vieles mehr ist.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2100 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2100 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPRCK210AA086C4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, nimh aa akku, GP Batteries, GPRCK210AA086C4, Low self discharge, LSD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 35,61*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 35,63*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,17*
€ 50,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,09*
€ 51,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,0775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.