Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2369292-BP Herst.-Nr.: RF-4738584 EAN/GTIN: 4064161175119 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4738584 Filament ABS 1.75 mm 1000 g Schwarz 1 St.
Renkforce Filament Test-Sets ABS
Hohe Haltbarkeit Kein beheiztes Druckbett nötig Maschinelle Wicklung Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl
Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks.
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ABS · Gewicht: 1000 g
Lieferumfang: Schwarzes Farbfilament - 1000 g,Kunststoffspule x 1,Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1 Trocknungsmittel x 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Renkforce | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | ABS | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Drucktemperatur max.: | 265 °C | Drucktemperatur min.: | 245 °C | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,78* | € 47,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,42* | € 47,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,26* | € 71,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,52* | € 93,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|