Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910689798 Herst.-Nr.: RF-4738584 EAN/GTIN: 4064161175119 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4738584 Filament ABS 1.75mm 1000g Schwarz 1St. Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks. Schwarzes Farbfilament - 1000 g + Kunststoffspule x 1 + Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1 Trocknungsmittel x 1Hohe Haltbarkeit Kein beheiztes Druckbett nötig Maschinelle Wicklung Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,78* | € 47,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,42* | € 47,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,26* | € 71,80* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,52* | € 93,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|