| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2372537-BP Herst.-Nr.: 2CKA008200A0275 EAN/GTIN: 4011395304914 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Einsatz Radio 2CKA008200A0275
Busch-Radio DAB+
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker Hochauflösendes Farbdisplay Externer AUX Ein-/Ausgang Mono-/Stereobetrieb 8 Radioprogramme speicherbar Uhrzeit und Datumsanzeige Individuelle Weckfunktion Automatische Ausschaltfunktion Nebenstelleneingang Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bei nicht vorhandenem dab+ Empfang kann der gewohnte FM-Empfang genutzt werden.
Ausstattung: 4-Tasten Bedienung über Schwimmende Wippe · Anzeigeelemente: IPS Grafikdisplay mit 280 DPI · 2 Lautsprecherausgänge, Impedanz 4 Ohm · Schraubbefestigung über Schlüssellöcher (keine Spreitze) · Zusätzlichem Anschluss für externe Antenne · Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen · Externer AUX Ein-/Ausang, umschaltbar · Für Mono-/Stereobetrieb · 8 Radioprogramme speicherbar · Mit Uhrzeit und Datumsanzeige · Individuelle Weck- und Weckwiederholungsfunktion · Automatische Ausschaltfunktion · Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten · Integrierte Antenne · Zusätzlicher Anschluss für externe Antenne · Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Busch-Radio DAB+ · Schalterprogramm-Funktion: Radio · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Lieferumfang: Busch-Radio DAB+
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Busch-Jaeger | Ausführung (allgemein): | Busch-Radio DAB+ | Schalterprogramm-Funktion: | Radio | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,67* | € 98,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 78,13* | € 99,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 80,43* | € 102,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,96* | € 102,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,45* | € 141,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|