Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 13065 PP-FKM, SRL 1050-22 l/min Fasspumpe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373563-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13065
EAN/GTIN:
     4103810130656
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Pressol 13065 PP-FKM, SRL 1050-22 l/min Fasspumpe 10

Kurbelpumpe-PP-FKM SRL 1050-10 l/min

· Mit Ansaugfilter
· Über Fassverschraubung höhenverstellbar
· Mögliches Zubehör: M 56 x 4 a (13 080 390), Mauser 2'' a (13 083)

Besondere Merkmale:
· Hinweis: Im Falle von Kristallbildungen in der Pumpe, reinigen Sie die Pumpe mit warmen Wasser, bis die Kristalle sich auflösen
· Gemäß Beständigkeitstabelle
· Geeignet für dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®

Technische Daten:
Fördermenge (max.): 10 · Gewicht: 1.12 kg · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 1325 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Förderleistung: 0,18 l/Umdrehung
Förderleistung bei 60 Umdrehungen: ca. 10 l/min
Fördermedien: dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®
Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle
Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
Länge Saugrohr: 1050 mm
Fassverschraubung: G 2'' a

Werkstoffe der medienberührenden Teile:
Pumpengehäuse: PP
Dichtungen: FKM (Viton®)
Auslauf: PP

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 220 x 1325 mm
Produktabmessung, Höhe:
1325 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Pressol
Fördermenge (max.):
10
Gewicht:
1.12 kg
Produkt-Art:
Fasspumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,19*
€ 77,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 77,93*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 70,05*
€ 86,18*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 124,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.