| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375898-BP Herst.-Nr.: 7951 EAN/GTIN: 4001738079517 |
| |
|
| | |
| Busch H0 Hauseinbruch Fertigmodell
H0 Hauseinbruch
Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. Zwei Einbrecher mit Einbruchswerkzeug bei der »Arbeit«. Mit 12 Fenstergittern zum Anbringen an Gebäuden. 4 Gitter 23 x 15 mm und 8 Gitter 14 x 12 mm. Die Fenstergitter können individuell verkleinert werden.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 2 · Ausführung (allgemein): Hauseinbruch · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Im Straßenverkehr,Auf dem Bauernhof,Auf der Baustelle,Auf der Durchreise,Familie & Freizeit,Im Bahnverkehr
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Im Straßenverkehr | Auf dem Bauernhof | Auf der Baustelle | Auf der Durchreise | Familie & Freizeit | Im Bahnverkehr | Ausführung (allgemein): | Hauseinbruch | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001738079517, Busch, 7951 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 14,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,91* | € 14,88* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 15,27* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|