Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch H0 Hauseinbruch Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082893
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7951
EAN/GTIN:
     4001738079517
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Busch H0 Hauseinbruch Fertigmodell

Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. Zwei Einbrecher mit Einbruchswerkzeug bei der »Arbeit«. Mit 12 Fenstergittern zum Anbringen an Gebäuden. 4 Gitter23 x 15 mm und 8 Gitter 14 x 12 mm. Die Fenstergitter können individuell verkleinert werden.

Baugröße: H0
Figuren: 2
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Fertigmodell
Thema: Im Straßenverkehr + Auf dem Bauernhof + Auf der Baustelle + Auf der Durchreise + Familie & Freizeit + Im Bahnverkehr
Ausführung: Hauseinbruch
Hersteller-Nr.: 7951
EAN: 4001738079517
Maximalbelastung: 25 kg
Wandstärke: 3,5 mm
Außenmaße (BxTxH): 415 x 315 x 135 mm
Innenmaße (BxTxH): 375 x 285 x 70 mm
Gewicht: 2,2 kg
Versandgewicht: 2.500 kg

Weitere Suchbegriffe: Busch, 7951
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,73*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 15,27*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 20,66*
€ 26,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.