Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-164 Zeitraffer-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377499-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4922
EAN/GTIN:
     4260358124193
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Zeitraffer-Kamera
Technaxx TX-164 Zeitraffer-Kamera

Full HD Zeitraffer-Kamera TX-164

Batteriebetrieben
Farbige Zeitrafferaufnahmen bei Tag
Zeitrafferaufnahmen bei Nacht
Zeitrafferfoto, Zeitraffervideo, Foto oder Video, Stop Motion
Kamera-Schutzklasse IP66

Video & Foto - Ob Foto oder Video, der Leistungsstarke CMOS-Sensor sorgt dafür, dass Sie ein brillantes, detailreiches Foto/Video mit 110° Sichtfeld erhalten. Ob farbige Aufnahmen am Tag, oder Aufnahmen in der Nacht, die TX-164 fertigt mit einer hoher Helligkeit Videos und Fotos, für eine gute nächtliche Aufnahme sorgen zusätzlich die eingebauten LED`s mit einer Reichweite ~ 18 m. Ob Zeitraffervideo oder Zeitrafferfoto, dass liegt in Ihrem Ermessen, die TX-164 kann beides und das sogar mit Ton! 4 Modi - umfassende Foto-Zeitraffer, Video-Zeitraffer, Foto oder Video und Stop-Motion. Bietet ultimative kreative Freiheit, um Ihr eigenes Filmmaterial zu erstellen. Erfassen Sie langfristige Umgebungsveränderungen, kurze Videoclips oder sogar eine unterhaltsame Stop-Motion-Animation. Betriebszeit – Die TX-164 wird mit 12AA-Batterien betrieben und kann bis zu einem zu einem halben Jahr im Einsatz bleiben. Ihre Aufnahmen können Sie ganz einfach auf einer MicroSD-Karten mit bis zu 512 GB speichern. Vielseitig – Die TX-164 können Sie für den gesamten Zeitraum Ihres Hausbaus einsetzten, diese hält vom ersten Spatenstich bis zum Einzug alles in einem kompakten Zeitraffervideo oder Zeitrafferfoto fest. Im Garten montiert können Sie den Wechsel der Jahreszeiten wunderbar aufzeichnen. Es gibt eine Vielzahl von Zeitrafferanwendungen, die darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Diese Kamera ist auch für die Sicherheitsüberwachung ideal. Schutzklasse - Mit dem Schutzart IP66 können Sie die TX-164 unabhängig von den Wetterbedingungen im Innen- und Außenbereich verwenden. Diese multifunktionale Zeitrafferkamera ist vor Witterungseinflüssen geschützt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie durch Regen oder Schnee beschädigt wird.

Ausstattung:
Batteriebetriebene Zeitrafferkamera für den Innen- und Ausseneinsatz
Ideal für Zeitrafferaufnahmen von Baustellen, Hausbau, Pflanzenwachstum (Garten, Obstgarten), Aussenaufnahmen, Sicherheitsüberwachung, etc.
Farbige Zeitrafferaufnahmen bei Tag
Zeitrafferaufnahmen bei Nacht mit hoher Helligkeit zusätzlich durch eingebaute LED (Reichweite ~18m)
Verfügbare Funktionen: Zeitrafferfoto, Zeitraffervideo, Foto oder Video, Stop Motion
Kamera-Schutzklasse IP66 (staubdicht & strahlwassergeschützt)
Bildsensor: 1/ 2,7" CMOS 2MP (niedrige Lichtempfindlichkeit
Objektiv: f=4mm, F/NO1,4, FOV=110
Auto-IR-Filter
Videoauflösung: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
Fotoauflösung: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
Dateiformat JPEG / AVI
Belichtung: +3.0 EV ~-3.0 EV in Schritten von 1,0EV
Videolänge: 3 sec.– 120sec. (programmierbar
Zeitrafferintervall (benutzerdefiniert): 3 Sekunden bis 24 Stunden; Mo-So
bis zu 512GB Speicherkarten möglich
Stromversorgung: 12 AA Batterien* (*enthalten); extern DC6V/1A** [**nicht enthalten
Gerätesprache: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
Betriebstemperatur: –20°C bis +50°C
Belichtung: +3.0 EV ~-3.0 EV in Schritten von 1,0EV
1/ 2,7" CMOS 2MP (niedrige Lichtempfindlichkeit)

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): JPEG / AVI · Aufnahmestandard: Zeitrafferfoto, Zeitraffervideo, Foto oder Video, Stop Motion · Gewicht: 322 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): microSD · Sensor-Auflösung: 2 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: 12 V/DC (über Netzteil), bitte separat bestellen,Mignon-Batterie (12x), inkl. · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Inkl. MicroUSB-Kabel,Befestigungsgurt,Seil,Wandhalterung,Montagehalterung,Schrauben & Dübel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 140 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Technaxx
Schutzart:
IP66
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
microSD
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Wildkamera-Besonderheiten:
Zeitrafferfunktion | Tonaufzeichnung
Aufnahme-Formate (Details):
JPEG / AVI
Wasserdicht (Details):
Ja
Aufnahmestandard:
Zeitrafferfoto|ツ| Zeitraffervideo|ツ| Foto oder Video|ツ| Stop Motion
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
2 Megapixel
Sensor-Auflösung:
2 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
12 V/DC (über Netzteil)|ツ| bitte separat bestellen | Mignon-Batterie (12x)|ツ| inkl.
Gewicht:
322 g
Produkt-Art:
Zeitraffer-Kamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, zeitraffer kamera, Technaxx, 4922, TX-164, zeitraffer, zeitrafferkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 170,02*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 170,04*
Frei Haus
ab € 141,77*
€ 175,48*
€ 3,50*
ab € 149,46*
€ 185,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 156,41*
€ 191,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.