Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755360 Decke, Wand, Oberflächenmontage PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377680-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755360
EAN/GTIN:
     4064161183299
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Sygonix SY-4755360 Decke,Wand,Oberflächenmontage PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP65

PIR Bewegungsschalter 180° IP65 Aufputz

Schaltleistung bis zu 1200 W
Drei mögliche Montageoptionen (Wand, Decke, Außenecke)
Wetterfest nach Schutzart IP65

Der Bewegungsmelder dient zur Bewegungserkennung im Innen- und Außenbereich. Er lässt sich sehr einfach in Eingangsbereichen, Einfahrten oder Treppenhäusern installieren. Dabei ist er zuverlässig nach IP65 geschützt.
Um bestimmte Stellen optimal zu beleuchten, schließen Sie den Bewegungsmelder beispielsweise an eine Leuchte an. Über den eingebauten PIR-Sensor wird die Lampe automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Die Sensoren reagieren dabei auf Temperaturveränderungen innerhalb des Erfassungsbereiches. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Mensch oder ein Tier, dessen Temperatur sich von der Umgebungstemperatur unterscheidet, in den Erfassungsbereich gelangt.

Ausstattung:
Infrarot-Bewegungsmelder
Für Glühbirnen, Energiesparlampen und LED-Leuchten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Dämmerungs-Einstellung: 3 – 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Wand,Oberflächenmontage · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 600 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 600 W · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Erfassungswinkel: 180°/360°
Erfassungsreichweite: max. 12 m

Lieferumfang:
Sensor mit Halterung
2 x Schrauben
2 x Dübel
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 76 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP65
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Wand | Oberflächenmontage
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
600 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 – 2000 lx
Schaltleistung LED-Lampe:
600 W
Gewicht:
150 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip65, Sygonix, SY-4755360, PIR Bewegungsschalter 180° IP65 Aufputz, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
573
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,93*
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,81*
€ 31,70*
€ 3,50*
ab € 37,26*
€ 50,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.