| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910659765 Herst.-Nr.: SY-4755360 EAN/GTIN: 4064161183299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sygonix SY-4755360 Decke, Wand, Oberflächenmontage PIR-Bewegungsmelder 180° Relais Weiß IP65 Der Bewegungsmelder dient zur Bewegungserkennung im Innen- und Außenbereich. Er lässt sich sehr einfach in Eingangsbereichen, Einfahrten oder Treppenhäusern installieren. Dabei ist er zuverlässig nach IP65 geschützt. Um bestimmte Stellen optimal zu beleuchten, schließen Sie den Bewegungsmelder beispielsweise an eine Leuchte an. Über den eingebauten PIR-Sensor wird die Lampe automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Die Sensoren reagieren dabei auf Temperaturveränderungen innerhalb des Erfassungsbereiches. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Mensch oder ein Tier, dessen Temperatur sich von der Umgebungstemperatur unterscheidet, in den Erfassungsbereich gelangt. Infrarot-Bewegungsmelder Für Glühbirnen, Energiesparlampen und LED-Leuchten.Sensor mit Halterung 2 x Schrauben 2 x Dübel Benutzerhandbuch.Schaltleistung bis zu 1200 W Drei mögliche Montageoptionen (Wand, Decke, Außenecke) Wetterfest nach Schutzart IP65 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,99* | € 14,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,86* | € 16,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,81* | € 31,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 37,26* | € 50,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|