Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR03 SE Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1300 mAh 1.5 V 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377793-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11888965
EAN/GTIN:
     4064161183541
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
VOLTCRAFT Industrial LR03 SE Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1300 mAh 1.5 V 40 St.

Industrial LR03 SE Micro-Batterien, 40er

40er-Set (AAA)
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig
In praktischer Kartonbox

40th Anniversary Model. Zeitlich begrenzt zu einem günstigen Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Voltcraft Industrial Batterien erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit.
Die hohe Energiedichte und die hochwertigen Komponenten ermöglichen eine lange Lebensdauer und hohe Leistung. Ideal für den industriellen Gebrauch bei niedrigen oder hohen Stromverbrauch.
Im praktischen Vorrats-Pack haben Sie immer genügend leistungsstarke Batterien zur Hand um ihren Bedarf zu decken.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
40 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterie voltkraft, VOLTCRAFT, VC-11888965, Industrial LR03 SE, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3081
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,89*
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 10,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,17075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.