Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Eiswürfelbereiter 1.8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377926-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     IM2104
EAN/GTIN:
     4064161183800
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Conrad Eiswürfelbereiter 1.8 l

Eiswürfelbereiter 150W 1.8L

Luftgekühlter Kompressor
Kugelförmiges Eis
Kunststoffgehäuse und Deckel, großes Sichtfenster
Eisfach-Kapazität: 0,8 kg / Wassertank-Kapazität: 1,8 Liter

Ausstattung:
6 Anzeigen: Leistung, volles Eis, Wasser hinzufügen, kleines Eis, großes Eis und Reinigung
2 Tasten: ON/OFF(AN/AUS), SELECT (WÄHLEN)

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.8 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 150 W · Produktabmessung, Breite: 227 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 292 mm · Weitere technische Daten: Eisfach-Kapazität: 0,8 kg / Wassertank-Kapazität: 1,8 Liter
9 Eiswürfel innerhalb von 7 bis 15 Minuten, je nach Größe / Wasser- und Umgebungstemperatur
Betriebs-/Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 - 38 °C, 0 - 80 % RH

Lieferumfang:
Eismaschine,Eiswürfelschaufel,Handbuch.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
292 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
227 mm
Marke:
Conrad
Farbe:
schwarz
Leistung (Details):
150 W
Fassungsvermögen:
1.8 l
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, 04064161183800, Conrad, IM2104, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 108,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 108,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 185,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.