Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller N Parklaterne einfach Fertigmodell 272227 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377951-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     272227
EAN/GTIN:
     4104090722272
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Faller N Parklaterne einfach Fertigmodell 272227 1 St.

N LED-Laterne, Bogenleuchte

Filigrane Bauform

Modell einer historischen, schmiedeeisernen Laterne. Die filigran ausgeführten Verzierungen verleihen dieser Laterne besonderen Charme. Damit eignet sie sich im besonderen Maße zur Beleuchtung von Altstädten, Parks und historischen Szenerien. Der Mast ist aus Metall gefertigt und die Leuchtenhöhe variabel einstellbar. Die einflammige Laterne ist mit langlebiger LED-Technik ausgestattet. Höhe: 65 mm.
Das Produkt ist anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC). Nutzen Sie für den Betrieb der Leuchte den »Transformator«, Art. 180641.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Modellbahnlampen): einfach · Baugröße: N · Betriebsspannung min.: 12 V · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 65 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Marke:
Faller
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (Modellbahnlampen):
einfach
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
N
Betriebsspannung min.:
12 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
12 V (min)
Produkt-Art:
Parklaterne
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, Faller, 272227
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,77*
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 12,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.