Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller N Parklaterne einfach Fertigmodell 272227 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y440392
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     272227
EAN/GTIN:
     4104090722272
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Modell einer historischen, schmiedeeisernen Laterne. Die filigran ausgeführten Verzierungen verleihen dieser Laterne besonderen Charme. Damit eignet sie sich im besonderen Maße zur Beleuchtung von Altstädten, Parks und historischen Szenerien. Der Mast ist aus Metall gefertigt und die Leuchtenhöhe variabel einstellbar. Die einflammige Laterne ist mit langlebiger LED-Technik ausgestattet. Höhe: 65 mm.
Das Produkt ist anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC). Nutzen Sie für den Betrieb der Leuchte den »Transformator«, Art. 180641.
Features:
Filigrane Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
N
Ausführung:
einfach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 V (min)
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Parklaterne
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, Faller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 12,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.