Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 131392 H0 Wasserturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377986-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     131392
EAN/GTIN:
     4104090313920
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 131392 H0 Wasserturm

H0 Wasserturm

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Wasserturm · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Lieferumfang:
24 Einzelteile in 4 Farben · Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 85 x 154 mm
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Wasserturm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 11,77*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,78*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 20,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.