Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 131392 H0 Wasserturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083051
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     131392
EAN/GTIN:
     4104090313920
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 131392 H0 Wasserturm

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Baugröße: H0
Ausführung: Wasserturm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 85 mm
Höhe: 154 mm
Länge (Tiefe): 99 mm
Hersteller-Nr.: 131392
EAN: 4104090313920
Abm. ØxH 66 x 258 mm

Lieferumfang: 24 Einzelteile in 4 Farben · Bauanleitung

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090313920, Faller, 131392
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 11,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,80*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 20,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.