Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43532 H0 Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378094-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     4026602435329
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43532 H0 Bahnsteig

H0 Bahnsteig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnsteig · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Weitere technische Daten: Bahnsteighöhe 12 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 620 x 72 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnsteig
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, Vollmer, 43532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,85*
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 36,22*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 51,22*
€ 64,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.