Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43532 H0 Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmer
Vollmer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083970
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     4026602435329
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43532 H0 Bahnsteig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnsteig
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 72 mm
Höhe: 52 mm
Länge (Tiefe): 620 mm
Hersteller-Nr.: 43532
EAN: 4026602435329
Bahnsteighöhe 12 mm

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Vollmer, 43532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 37,45*
€ 4,00*
ab € 24,95*
€ 38,31*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 50,87*
€ 65,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.