Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2379539-BP Herst.-Nr.: 7412401 EAN/GTIN: 4013902051434 |
| |
|
| | |
| Spelsberg 7412401 Klemme 76 A Leiter-Typ = PE,N
PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, 2 x 12-polig, 6/16qmm, für GTA 580
Technische Daten: Leiter-Typ: PE,N · Nennstrom: 76 A · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Klemme · Weitere technische Daten: Montageart: DIN-Schiene/Schraube Anschlussart: Schrauben Anzahl der Anschlüsse gesamt: 24
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Nennstrom - gerundet: | 76 A | Marke: | Spelsberg | Leiter-Typ: | PE | N | Nennstrom: | 76 A | Polzahl: | 2 | Produkt-Art: | Klemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04013902051434, Spelsberg, 7412401, PNS 124 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,17* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,19* | € 14,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,24* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,16* | € 15,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|