Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools CD-2SQF Lötstation digital 40 W 90 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2379930-BP
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CD-2SQF
EAN/GTIN:
     8427327512993
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
jbc lötkolben
lötkolben
JBC Tools CD-2SQF Lötstation digital 40 W 90 - 450 °C

Präzisions-Lötstation CD-2SQF

Die digitale Lötstation ist mit den T210-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwendungen. Dank der JBC Most Efficient Soldering System Technologie werden beste Lötergebnisse
garantiert.
Der Schlaf- und Ruhemodus verlängert zusätzlich die Lebenserwartung der Lötspitzen. Der Kartuschenwechsler gewährt schnelles und sicheres wechseln von Lötkartuschen verschiedenster
Lötspitzenformen. Mehr als 30 verschiedene Lötkartuschen der Lötspitzenfamilie C245 sind in verschiedensten Formen erhältlich.
Wie bei allen Kompaktstationen bietet auch die CD-2SQF mehr als 10 verschiedene Paramater zum Einstellen und personalisieren.

Merkmale:
· mit insgesamt sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
· für alle Präzisionslötungen
· schneller Kartuschenwechsel
· neigbare Werkzeugablage
· intelligentes Hitzemanagement
· Standby/Auto-off Funktion
· Kabelrückholer
· Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
· Lötspitzenreinigung trocken und feucht möglich
· mikroprozessorgesteuert


Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 240 V/AC · Gewicht: 2702 g · Leistung (max.): 40 W · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 90 °C

Lieferumfang:
1 Stück Steuereinheit CD-2F,1 Stück Lötkolben T210-A ohne Lötspitze,1 Stück Messingwolle CL6210,1 Stück Schwamm S0354,1 Stück Netzstecker,1 Stück Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 175 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
JBC Tools
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
40 W
Betriebsspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
90 °C
Gewicht:
2702 g
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: lötstation 40 w, JBC Tools, CD-2SQF, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,94*
€ 442,40*
Frei Haus
ab € 397,88*
€ 467,45*
6 Tage
27
€ 3,79*
ab € 413,74*
€ 472,35*
€ 5,90*
ab € 458,29*
€ 519,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 509,11*
€ 581,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,58*
€ 692,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,57*
€ 678,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,70*
€ 619,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546771
ab € 5,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 4,46*
Sonstiges
JBC
C210003
ab € 23,53*
Sonstiges
JBC
C210008
ab € 26,13*
Sonstiges
JBC
C210007
ab € 23,25*
Sonstiges
JBC
C210009
ab € 24,57*
Sonstiges
JBC
C210001
ab € 24,13*
Sonstiges
JBC
T210-A
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.