Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 5000 TS 9 Innenantenne 5G, LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380286-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103339
EAN/GTIN:
     4021064033397
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Wittenberg Antennen WB 5000 TS 9 Innenantenne 5G,LTE

Tischantenne mit TS 9 Steckern WB 5000 TS 9

5G MiMo 2G/3G/4G/5G Tischantenne mit 2m Kabel und 2 x TS 9 Stecker

Die Antenne bietet eine innovative zukunftssichere Lösung für 2G / 3G / 4G und 3,5 GHz 5G-Netze.

Ausstattung:
WB 5000 TS 9 MiMo 2G/3G/4G/5G Tischantenne mit 2m Kabel und TS 9 Steckern
Frequenzbereich (MHz): Antenna 1 698-960 / 1710-3800,Antenna 2 698-960 / 1710-3800
Bänder: 2G / 3G / 4G / 5G
Typisches VSWR kleiner als 2.5:1
Max. Eingangsleistung (W) 20 Watt, Impedanz 50

Technische Daten:
Anschluss (Details): TS 9 Stecker · Antennen-Typ: Innenantenne · GSM-Frequenz: 800 MHz,850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2600 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 2 m · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2600 MHz · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE,5G · Netz-Eignung: 5G,LTE · Signalgewinn (max.): 5 dB · UMTS-Frequenz: 800 MHz,850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2600 MHz

Lieferumfang:
2m Kabel mit 2 x TS 9 Stecker

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Netz-Eignung:
5G | LTE
Marke:
Wittenberg Antennen
GSM-Frequenz:
800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1700 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz
Antennen-Typ:
Innenantenne
Farbe:
schwarz
LTE-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz | 2300 MHz
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE | 5G
Signalgewinn (max.):
5 dB
Kabellänge (Details):
2 m
Anschluss (Details):
TS 9 Stecker
UMTS-Frequenz:
800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1700 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Wittenberg Antennen, K-103339, WB 5000 TS 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.