Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA-S 241306 F Bocube Alu Gehäuse 7024 00165224 Industrie-Gehäuse Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384262-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00165224
EAN/GTIN:
     4058545338207
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla BA-S 241306 F Bocube Alu Gehäuse 7024 00165224 Industrie-Gehäuse 259 x 128 x 60 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.

Vorbereitet für die kosteneffiziente Integration von Druckausgleichselementen (Conrad 1483273)
Sämtliche Gehäusekomponenten aus Metall
Schlagzähigkeit IK08 bzw. IK07 nach IEC 62262
Für Anwendungen mit hoher Vibrationsbelastung

Neues Design und innovative Features schützen empfindliche Komponenten auch in anspruchsvoller Umgebung

Ausstattung:
Dichtung PU geschäumt
Materialien gemäß Anforderungssatz R1 bzw. R7 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL3

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Folientastaturfläche · Gewicht: 1294 g · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 119.5 mm · Innenmaß Höhe: 51.5 mm · Innenmaß Tiefe: 215.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 259 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK09 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 259 x 128 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
259 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
215.5 mm
Innenmaß Höhe:
51.5 mm
Innenmaß Breite:
119.5 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69 | IK09
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Folientastaturfläche
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BA-S 241306 F Bocube Alu Gehäuse 7024
Länge bzw. Tiefe:
259 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1294 g
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 00165224, BA-S 241306 F Bocube Alu Gehäuse 7024
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,45*
€ 65,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 66,00*
€ 3,50*
ab € 54,49*
€ 70,93*
€ 8,95*
ab € 54,67*
€ 78,90*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 114,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,66*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,82*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,18*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,76*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 5,90*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.