Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BGT 22380.12 19 Zoll Baugruppenträger 476 x 156 x 63 Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384341-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     53223860.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545335152
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
bopla baugruppenträger
baugruppenträger
Bopla BGT 22380.12 19 Zoll Baugruppenträger 476 x 156 x 63 Aluminium 1 St.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 476 mm

Lieferumfang:
1 x BGT, 2 x Frontprofile, 2 x Rückprofile, 2 x Seitenwände, 2 x Gewindestreifen , 10 x Kartenführungen, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 476 x 156 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
476 mm
Produktabmessung, Breite:
156 mm
Marke:
Bopla
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BGT 22380.12
Länge bzw. Tiefe:
476 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
19 Zoll Baugruppenträger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 53223860.HMT1, BGT 22380.12, 19" Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,45*
€ 83,43*
€ 8,95*
ab € 63,48*
€ 83,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 108,22*
€ 3,50*
ab € 90,63*
€ 113,17*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 173,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.