Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BGT 22380.12 19 Zoll Baugruppenträger 476 x 156 x 63 Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612192
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     53223860.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545335152
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
bopla baugruppenträger
baugruppenträger

Lieferumfang:
1 x BGT, 2 x Frontprofile, 2 x Rückprofile, 2 x Seitenwände, 2 x Gewindestreifen , 10 x Kartenführungen, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
476 mm
Breite:
156 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BGT 22380.12
Länge bzw. Tiefe:
476 mm
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
19 Zoll Baugruppenträger
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BGT 2238012, 19" Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,18*
€ 83,61*
€ 8,95*
ab € 63,22*
€ 83,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 109,12*
€ 3,50*
ab € 90,80*
€ 113,54*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 174,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.