Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2384783-BP Herst.-Nr.: 330920 EAN/GTIN: 4006160309201 |
| |
|
| | |
| Profi-Care PC-PHE 3092 Haut-Nadelroller
PC-PHE 3092 Pediküre-Hornhautentferner
2 austauschbare Rollen (1x grob, 1x fein) Erreicht auch schwer zugängliche Stellen Gerätekopf zur leichten Reinigung abnehmbar
Spa-Pediküre für Zuhause - Sind Sie raue Füße auch Leid? Kaum steigen die Temperaturen werden geschlossene Schuhe durch offene Pantoletten oder Zehentrenner getauscht. Die über die Wintermonate angesammelte Hornhaut kommt nun zum Vorschein. Der batteriebetriebene Pediküre-Hornhautentferner PC-PHE 3092 von ProfiCare ist die perfekte Lösung hierfür.
Ausstattung - Für geschmeidig weiche Füße entfernt der PC-PHE 3092 sanfter, schneller und sicherer Hornhaut als gewöhnliche Metallschaber bzw. Feilen. Mit bis zu 35 Umdrehungen (360°) und einer Spezialbeschichtung behandelt das Gerät Füße, Hände, Ellenbogen etc. effektiv, ohne Verletzung der normalen Hautschicht. Ob leichte Hautverhärtungen oder rissige, hartnäckige Schwielen - dank zwei austauschbarer Rollen (grob + fein) sind Sie gegen alles gerüstet. Ein einfaches Klicksystem ermöglicht das schnelle Austauschen der Rollen. Mit dem ergonomischen Griff erhalten Sie eine ideale Handhabung und erreichen auch schwer zugängliche Stellen.
Top Features - Zudem punktet der Hornhautentferner mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse (IPX4) und einer leichten Reinigung. Ein Reinigungspinsel ist im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Spezialbeschichtung der Rollen für effektive Hornhautentfernung, entfernt Hornhaut, verletzt aber nicht die normale Hautschicht Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX4) (leichte Reinigung) 2 austauschbare Rollen (grob + fein) in verschiedenen Farben (hygienischer Gebrauch für mehrere Personen) Schnell wechselbar durch einfaches Klicksystem Schleifeinsatz dreht sich um 360°, ca. 35x pro Sekunde Ergonomisch geformter Griff Sanfter, schneller, effektiver und sicherer als Metallschaber oder Feilen Entfernt und glättet trockene, raue und verhornte Haut an den Füßen, Händen, Ellenbogen etc. Erreicht auch schwer zugängliche Stellen Gerätekopf zur leichten Reinigung abnehmbar Nach Rücksprache mit dem Hausarzt auch für Diabetiker geeignet Inklusive Reinigungspinsel Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 3 B · Gewicht: 110 g · Weitere technische Daten: Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Hornhautentferner,2 Rollen (grob und fein),Reinigungspinsel,Anleitung.
Hinweis: Nach Rücksprache mit dem Hausarzt auch für Diabetiker geeignet Weitere Informationen: | | Marke: | Profi-Care | Betriebsspannung (Details): | 3 B | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | Haut-Nadelroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 6,505* | € 8,825* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,70167* | € 9,09167* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,11* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|