Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2385903-BP Herst.-Nr.: 2608900380 EAN/GTIN: 4059952534701 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608900380 EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 1 St.
EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft. Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen. Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Bei Rettungsarbeiten an Fahrzeugen kann das schnelle Eindringen in ein Auto über Leben und Tod entscheiden. Rettungsdienste setzen zunehmend Säbelsägen als wertvolles Rettungswerkzeug ein. Sie brauchen jedoch ein wirklich gutes Sägeblatt, das modernen Automobilstahl zuverlässig durchschneiden kann. Das Expert ‘Vehicle Rescue’ ist für diese wichtige Aufgabe ausgelegt. Dieser Experte für das Zerlegen von Fahrzeugen bietet nicht nur ultrahartes Carbide in den Zähnen, sondern auch ein spezielles Spitzendesign, das es dem Blatt möglich macht, Tauchschnitte in Blech vorzunehmen. Es wird bei typischen Rettungsarbeiten eingesetzt, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren. Die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist. Das mit der Bosch Carbide Technology gefertigte Bosch Expert ‘Vehicle Rescue’ Säbelsägeblatt schneidet moderne Fahrzeuge schnell und zuverlässig – und hilft dir, Leben zu retten. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ausstattung: S-Schaft
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 3
Lieferumfang: 1 x EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Systemvoraussetzungen: S-Schaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Sägeblatt-Länge: | 225 mm | Zähneanzahl: | 3 | Produkt-Art: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,11* | € 15,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,19* | € 15,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,98* | € 15,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 12,52* | € 16,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,72* | € 24,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|